WCHX 10T308 UNI

Codice art.: 268494 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    23,09 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    19,24 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
177 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WCHX 10T308
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HB7130
Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Modello UNI
Velocità di taglio vc applicazione principale 65 m/min - 200 m/min
Adatto per ⌀ utensile Dc 20 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268494 UNI
EAN / GTIN 4045197470980

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
120
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafite, GFRP, CFRP
N
Uni
 
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Per:

Utensile portapunte n. art. 268463268468, Dim. 20.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili