{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WCHX 10T308 | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | HB7130 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | UNI | |
Tip | UNI | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 65 m/min - 200 m/min | |
recomandat pentru ⌀ sculei Dc | 20 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 268494 UNI | |
EAN / GTIN | 4045197470980 |