DCGT 04T002 HU7315-1

Codice art.: 268094 HU7315-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    17,97 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    14,98 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
304 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCGT 04T002
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HU7315-1
Materiale da taglio HM
Rivestimento non rivestita
Impiego principale N
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli AF
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 300 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268094 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406575939

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili