DCGT 04T002 HU7315-1

Prekės Nr.: 268094 HU7315-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,28 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
347 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DC.T 11T308
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys HU7315-1
Ašmenys HM
Danga Deimantinė
Pagrindinis naudojimas N
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis AF
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,25 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 300 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268094 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406575939

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai