DCGT 04T002 HU7315-1

Réf.: 268094 HU7315-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  19.00 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.85 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
45 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DC. T 11T308
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HU7315-1
Type d'outils Carbure
Revêtement Diamant
Application principale N
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux AF
Prof. coupe ap 0,05 mm - 1,5 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 300 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268094 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406575939

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :