• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Cuneo di supporto

Codice art.: 266643
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Colore grigio
Larghezza ganasce 50 mm
Esecuzione es. meccanica
Peso 0,012 kg
Tipo di prodotto Ausilio di allineamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 266643
EAN / GTIN 4020772266646
Codice del produttore 266643
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Cuneo di supporto,

Proprietà:

  • Dimensione: 4202-50-012
  • Per larghezza ganasce: 50
  • Forma: A
  • A: 49
  • B: 3
  • C: 12
  • peso: 12 g