Pană de susținere

Cod articol.: 266643
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lăţimea bacurilor 50 mm
Greutate 0,012 kg
Material aluminiu; oțel
Tip produs Accesoriu de aliniere

Identificare și clasificare

Cod articol 266643
EAN / GTIN 4020772266646
Număr producător 266643
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Pană de susținere,

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 4202-50-012
  • Pentru lăţimea bacurilor: 50
  • Formă: A
  • A: 49
  • B: 3
  • C: 12
  • greutate: 12 g