Mazzuola Safety, semimorbida/molto dura Con manico di hickory, testa battente rotonda 80, 490 mm ()

Codice art.: 26648
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Diametro superficie battente 80 mm; 80 mm
Durezza very hard; very hard
Stampo a superficie battente round; round
Sigillo di qualità e test Geprüfte Sicherheit
Zona di protezione ESD (EPA) no
Lunghezza complessiva 490 mm
Lunghezza della testina 185 mm
Cassettiere
Inserto per mazze 1; 2
Materiale, Manico Manico in noce americano
Tipo di prodotto mazza
Contenuto parte singola
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 26648
EAN / GTIN 4010995266486
Codice del produttore 26648
Numero-L L60070 4316
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Soddisfa le vostre esigenze: Testa bianca / molto dura: ad esempio per industria pesante ed edile, costruzione di stampi, costruzione di strade, giardinaggio e agricoltura.
  • Lavoro semplificato: Lavoro più facile ed effetto ottimale con minor forza da applicare.
  • Riduzione dei costi: Ergonomico manico di hickory e teste battenti rispettivamente disponibili come ricambio.
  • Impiego: Industria pesante ed edile, fonderie, attrezzerie, costruzioni stradali, selvicoltura, agricoltura, lavori di giardinaggio e ambientale.
  • Marchio GS.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Diametro Testa battente (mm): 80
  • Lunghezza totale (mm): 490
  • Altezza testa del martello (mm): 185
  • con batteria / batteria ricaricabile: No