VCMW 160404 M

Codice art.: 265788 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VCMW 160404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo BUX220
Materiale da taglio CBN
Condizione di taglio continuo
Esecuzione del tagliente M
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 0,25 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 265788 M
EAN / GTIN 4045197818218

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
continuo
 
irregolare
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Esecuzione monouso.
  • A 1 tagliente.

Nota:

Altri inserti, dimensioni e raggi disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili