Portainserti con bloccaggio a vite 20/16 mm

Codice art.: 261313 20/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego sinistro
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SVJCR/L 2020K16
Inserto adatto VC.. 1604..
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza della testina L1 29,5 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Set di viti per inserti 269028 2
Sottoplacchetta 269005 8
Vite per sottoplacchetta 269013 2
Angolo di regolazione κ 93 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261313 20/16
EAN / GTIN 4045197653888

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello