VCMW 160404 M

Št. art.: 265788 M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VCMW 160404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst BUX220
Rezalni material CBN
Rezalni pogoji neprekinjen
Posnetje roba rezalnih robov M
Globina reza ap 0,1 mm - 0,25 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 200 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 265788 M
EAN/GTIN 4045197818218

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
Jeklo < 60 HRC
H
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Izvedba ne omogoča naknadno brušenje.
  • Enorezilni.

Opomba:

Druge oblike, velikosti in radiji rezil obračalnih ploščic so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja