Braccio di reazione a forma di Z a gomito per DVV60

Codice art.: 2653192
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2653192
EAN / GTIN 4010886934371
Codice del produttore 2653192

Descrizione

Descrizione:

Serraggio e allentamento controllati
Cassa in alluminio ad alte prestazioni
Rapporto di trasmissione 1:175
Con sicurezza di ritorno (RS)
Con sicurezza di sovraccarico ″Slipper″ indistruttibile per la protezione della trasmissione, corsa a destra e sinistra
Con dispositivo per la saldatura di un braccio di azionamento (opzionale)
Precisione superiore a +/- 3%
Da utilizzare in combinazione con una chiave dinamometrica
Consulenza con il servizio assistenza esterno

Proprietà:

  • Distanza di azionamento quadrato - braccio di reazione iniziale (min.): 110
  • Distanza tra la trasmissione quadra e il braccio di reazione finale (max.): 194
  • Montaggio del braccio di reazione: tappata sul bordo dell'ingranaggio
  • Versione braccio di reazione: Forma a Z, a manovella
  • Diametro esterno [mm]: 115 mm
  • Larghezza braccio di reazione esterno [mm]: 56 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Altezza supporto [mm]: 111 mm
  • Altezza anello flangiato [mm]: 37 mm
  • Materiale: Metallo leggero/acciaio forgiato
  • Raggio anello flangia [mm]: 52 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no