Reactiearm Z-vormig, tbv DVV-60

Artikelnummer: 2653192
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2653192
EAN/GTIN 4010886934371
Nummer fabrikant 2653192

Omschrijving

Omschrijving:

Gecontroleerd aanhalen en losdraaien van schroefvwerbindingen
Behuizing van hoogwaardig aluminium
Overbrengingsverhouding 1:175
Met terugloopbeveiliging (RS)
Overbelastingsbeveiliging ″Slipper″ ter bescherming van het tandwielstelsel, rechts- en linksom werkend
Met moglijkheid voor het vastlassen van een reactiearm (optioneel)
Nauwkeurigheid beter dan +/- 3%
in combinatie met een momentsleutel te bedienen
Advies van onze technische buitendienst

Kenmerk:

  • Afstand aandrijving vierkant - begin reactiearm (min.): 110
  • Afstand aandrijving vierkant - einde reactiearm (max.): 194
  • Reactiearm bevestiging: over tandwielrand gestoken
  • Uitvoering reactiearm: Z-vormig, geslingerd
  • Buitendiameter [mm]: 115 mm
  • Breedte reactiearm buiten [mm]: 56 mm
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • Hoogte steun [mm]: 111 mm
  • Hoogte flensring [mm]: 37 mm
  • Materiaal: Lichtmetaal/gesmeed staal
  • Radius flensring [mm]: 52 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen