• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Testa di taglio intercambiabile Master Mute destra, per CN.. Inserti

Codice art.: 265102 40/12
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
Misura inserto 12 mm
⌀ Codolo Ds 40 mm
Tipo di impiego a destra
Numero di canalini per LR 3
Passaggio interno per LR
Inserto adatto CN.. 1204..
⌀ Preforatura minimo Dmin 50 mm
Spostamento centrale L3 27 mm
Lunghezza complessiva L 26 mm
Sottoplacchetta 269005 13
Leva 259015 18
Vite per leva 259018 18
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 265102 40/12
EAN / GTIN 4069515031769
Codice del produttore 265102 40/12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Codoli barre alesatrici antivibranti n. art. 265060265076.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Master Mute" Visualizza tutto