Výměnná vyvrtávací hlava Master Mute, pravá, pro CN.. Vyměnitelné břitové destičky

Artiklové číslo: 265102 40/12
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální šikmé
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Šroubový upínač
Průměr otvoru min. 40 mm
Středové přesazení F 33 mm
Proces obrábění, soustružení vnitřní soustružení
Označení řezné destičky CN..
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Druh produktu Hlava nástroje
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265102 40/12
EAN / GTIN 4069515031769
Číslo výrobce 265102 40/12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávacích tyčí s tlumením vibrací č. 265060265076.