{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Profondità interna fino a | 8×D | |
| Oscillazione | evaporato | |
| Sistema | DM | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Lunghezza complessiva L | 628 mm | |
| Spostamento centrale H corpo base | 10 mm | |
| Campo non serrabile S | 230 mm | |
| Lunghezza di serraggio consigliata | 240 mm | |
| Set di viti di montaggio | 269026 3 | |
| Connettore per attacco del lubrorefrigerante | 269208 | |
| Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione | 269207 | |
| Testine intercambiabili adatte | 264838; 264839 | |
| Tipo di prodotto | Corpo base delle barre alesatrici |
| Codice articolo | 264930 DM/60 | |
| EAN / GTIN | 4062406231354 | |
| Codice del produttore | 264930 DM/60 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |