{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr hřídele Ds | 60 mm | |
| Celková délka L | 628 mm | |
| Středové přesazení F L3 | 10 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Tlumení vibrací | ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Mute | |
| Označení výrobce | GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend | |
| Typ stopky | kulatá | |
| Systém | DM | |
| Rozsah, který nelze upnout S | 230 mm | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
| Katalogové číslo | 264930 DM/60 | |
| EAN / GTIN | 4062406231354 | |
| Číslo výrobce | 264930 DM/60 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |