{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
| Misura inserto | 7 mm | |
| Tipo di impiego | sinistra | |
| Profondità interna fino a | 3×D | |
| Forma del codolo | Acciaio | |
| Norma | Norma interna | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Codice ISO portautensile | A10H SVXCR/L07 | |
| Angolo di regolazione κ | 113 grado | |
| Inserto adatto | VC.. 0702.. | |
| ⌀ Preforatura minimo Dmin | 12,5 mm | |
| Spostamento centrale L3 | 7 mm | |
| Altezza di serraggio L2 | 9 mm | |
| Profondità utile T | 3 mm | |
| Larghezza del collo L4 | 6,8 mm | |
| Lunghezza della testina L1 | 22 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
| Set di viti per inserti | 269028 27 | |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna; Tornitura in piano (sfacciatura) | |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
| Codice articolo | 261357 10/07 | |
| EAN / GTIN | 4062406285739 | |
| Codice del produttore | 261357 10/07 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |