Bară de strunjit din oţel 10/07 mm

Cod articol: 261357 10/07
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 10 mm
Mărimea plăcuţei 7 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A10H SVXCR/L07
Unghi de reglare κ 113 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 0702..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 12,5 mm
Decalaj central L3 7 mm
Înălțime de strângere L2 9 mm
Adâncime utilă T 3 mm
Lăţime gât L4 6,8 mm
Lungime cap L1 22 mm
Lungimea totală L 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 27
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261357 10/07
EAN / GTIN 4062406285739

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii