Graffetta a filo sottile tipo 53, 11,4 x 0,74 x 14 mm, confezione da 1000, acciaio inox

Codice art.: 2609200217
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Morsetti
Numero 1.000

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2609200217
EAN / GTIN 3165140084178
Codice del produttore 2609200217
Numero-L L00620 100320
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le graffe a filo sottile, tipo 53, sono la graffa universale per numerose applicazioni da parte di tuttofare e amanti del fai-da-te
  • Sono adatte per lavorare con molti materiali sottili, come tessuti, cartone, strisce di legno piatte e reti metalliche
  • Sono particolarmente adatte per materiali sottili, quando il dorso del punto metallico non deve premere nel materiale da pinzare
  • Con un dorso stretto, in modo da premere a fondo nel materiale
  • Consentono un'aderenza perfetta e hanno un dorso poco appariscente
  • I punti metallici fini sono adatti alle cucitrici delle seguenti marche: AEG, Arrow, Black+Decker, Bosch, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil, Wolfcraft Larghezza (L) mm: 11.4, Spessore (D) mm: 0.74, Lunghezza (L) mm: 14

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: I punti metallici a filo sottile, tipo 53, sono la graffatrice universale per numerose applicazioni da parte di artigiani e amanti del fai da te
  • Dimensione in larghezza: 83 mm
  • Dimensione altezza: 17 mm
  • Dimensione lunghezza: 120 mm
  • Larghezza (B) mm: 11.4
  • Peso lordo: 0,118 kg
  • Spessore (D) mm: 0.74
  • Lunghezza (L) mm: 14
  • Descrizione delle prestazioni: Per il fissaggio di materiali sottili
  • Peso netto: 0,115 kg
  • Specifico RTB1: Per la lavorazione di molti materiali sottili, come tessuti, cartone, strisce di legno piatte e reti metalliche
  • Specifico RTB2: Specialmente per materiali sottili, quando la parte posteriore del punto metallico non deve premere nel materiale da pinzare
  • Specifico RTB3: Con un dorso stretto che consente di premere a fondo nel materiale Tenuta salda e dorso poco appariscente
  • Volume: 0,169 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Per il fissaggio di materiali sottili