• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mandrino a pinza senza dado di serraggio, 1/4 di pollice, per fresatrice Bosch

Codice art.: 2608570048
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
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2608570048
EAN / GTIN 3165140006699
Codice del produttore 2608570048
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • La pinza di serraggio trattiene la fresa
  • Adatta per: GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Fornito senza dado di fissaggio
  • Dimensione in larghezza: 60 mm
  • Dimensione altezza: 14 mm
  • Dimensione lunghezza: 125 mm
  • Peso lordo: 0,009 kg
  • Diametro in pollici: 1/4
  • Descrizione delle prestazioni: Sostiene la fresa
  • Peso netto: 0,009 kg
  • Specifico RTB1: Compatibile con le frese Bosch prodotte a partire dal 02/1985
  • Volume: 0,105 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Sostiene la fresa
  • X-LOCK: Nein