• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiodo a D SN34DK 75RG, 2,8 mm, 75 mm, zincato, scanalato, confezione da 3000 pz.

Codice art.: 2608200021
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Chiodi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2608200021
EAN / GTIN 3165140563505
Codice del produttore 2608200021
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • I chiodi a nastro con testa a D a 34° sono progettati per lavori interni in classe di servizio 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • L'angolo di connessione a 34° e la forma del gambo scanalato garantiscono un collegamento durevole e sicuro nelle strutture in legno, per tetti, casse e pallet, nonché sui telai delle porte, casse e pallet, nonché su telai di porte, finestre e mobili
  • Un rivestimento in resina facilita inoltre la pressione dei chiodi nel materiale, in modo da migliorarne la tenuta
  • Tutti i chiodi sono prodotti in Europa e hanno quindi una qualità elevata e costante.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Chiodi a nastro con testa a D 34° per lavori in interni con le chiodatrici pneumatiche Bosch
  • Dimensione in larghezza: 170 mm
  • Dimensione altezza: 140 mm
  • Dimensione lunghezza: 290 mm
  • Peso lordo: 11,287 kg
  • Diametro della testa: 7,0 (forma a D)
  • Lunghezza (L) mm: 75
  • Descrizione delle prestazioni: Design scanalato
  • Peso netto: 11,287 kg
  • Diametro del gambo (D) mm: 2.8
  • Specifico RTB1: Adatto alla classe di servizio 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • Specifico RTB2: Angolo di giunzione di 34° e forma scanalata per una giunzione duratura e sicura su vari tipi di legno
  • Specifico RTB3: La resinatura facilita anche la pressione dei chiodi nel materiale, in modo che tengano meglio.
  • tipo: SN34DK 75RG
  • Volume: 6,902 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Design scanalato, temprato