• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Maniglia di regolazione dell'aria per aspirapolvere Bosch, 35 mm, per GAS 20 L SFC Professional

Codice art.: 2607002630
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Riduzione per tubi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2607002630
EAN / GTIN 3165140605731
Codice del produttore 2607002630
Numero-L L00590 1939
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'impugnatura per il controllo dell'aria è un'impugnatura per il controllo dell'aria
  • Adatta a: GAS 20 L SFC Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Per il Bosch GAS 20 L SFC Professional
  • Dimensione in larghezza: 200 mm
  • Dimensione altezza: 60 mm
  • Dimensione lunghezza: 370 mm
  • Peso lordo: 0,12 kg
  • Diametro mm: 35
  • Descrizione delle prestazioni: Dispositivo di aspirazione esterno
  • Peso netto: 0,1 kg
  • Specifico RTB1: Per aspirapolvere Bosch
  • Volume: 4,44 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Dispositivo di aspirazione esterno