• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Custodia per PSB 650-1000W

Codice art.: 2605438286
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2605438286
EAN / GTIN 3165140068222
Codice del produttore 2605438286
Numero-L L00590 2346
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • E' realizzato in plastica leggera
  • Per trapani e trapani a percussione
  • La custodia in plastica consente di riporre e trasportare in modo sicuro gli elettroutensili Bosch.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Realizzato in plastica leggera
  • Dimensione in larghezza: 300 mm
  • Dimensione altezza: 100 mm
  • Dimensione lunghezza: 385 mm
  • Larghezza mm: 380
  • Peso lordo: 0,825 kg
  • Altezza [mm: 300
  • Descrizione delle prestazioni: Conservazione e trasporto sicuri
  • Versione del materiale: K
  • Peso netto: 0,825 kg
  • Profondità mm: 110
  • Volume: 11,55 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Conservazione e trasporto sicuri