• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto per tornitura DC.T 070204, per lavori di finitura

Codice art.: 260382 CCX
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
128 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCMT 070204
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo CCX
Materiale da taglio Cermet
Rivestimento Con rivestimento
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli PP
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 1 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 150 m/min - 370 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260382 CCX
EAN / GTIN 4960664911561
Codice del produttore TMJ40038
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a secco