DC.T 070204 CCX

Tuote nro.: 260382 CCX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,60 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    8,83 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DCMT 070204
Nirkon säde 0,4 mm
Laji CCX
Lastuava aine CERMET
Pinnoitus pinnoitettu
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja PP
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 1 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 150 m/min - 370 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260382 CCX
EAN / GTIN 4960664911561

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin