• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Barra alesatrice in acciaio Master Turn a spirale A.. SDUCL 93°, per inserti DC.., sinistra

Codice art.: 260337 12/07
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
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Forma del codolo: Acciaio
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GARANT Master
⌀ Codolo Ds 12 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Forma del codolo Acciaio
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A12L SDUCR/L07
Inserto adatto DC.. 0702..
⌀ Preforatura minimo Dmin 15 mm
Spostamento centrale L3 8 mm
Altezza di serraggio L2 11 mm
Lunghezza della testina L1 25 mm
Lunghezza complessiva L 140 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna; Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260337 12/07
EAN / GTIN 4062406576837
Codice del produttore 260337 12/07
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "GARANT Master" Visualizza tutto