• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto per tornitura CC.T 09T302, per lavorazione intermedia

Codice art.: 260148 HB7035-2
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    9,71 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    8,09 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
209 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCMT 09T302
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HB7035-2
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio fortemente interrotto
Rompi-trucioli SM
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,3 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,08 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 290 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260148 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515019804
Codice del produttore 260148 HB7035-2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati