Plaquette de tournage CC.T 09T302, pour semi-finition

Réf.: 260148 HB7035-2
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    10,26 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    8,55 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
199 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCMT 09T302
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB7035-2
Type d'outils HM
Application principale P
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux SM
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,3 mm - 2 mm
Avance f 0,08 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 290 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 260148 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515019804
Réf. fabricant 260148 HB7035-2