• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Inserto per tornitura CC.T 09T302, per lavorazione di finitura

Codice art.: 260056 HB7415
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCMT 09T302
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HB7415
Materiale da taglio HM
Impiego principale S
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli TIS
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 70 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260056 HB7415
EAN / GTIN 4045197672223
Codice del produttore 260056 HB7415
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati