• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für Schlichtbearbeitung

Artikel-Nr.: 260056 HB7415
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 09T302
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HB7415
Schneidstoff HM
Hauptanwendung S
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher TIS
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 2 mm
Vorschub f 0,1 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 70 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260056 HB7415
EAN / GTIN 4045197672223
Herstellernummer 260056 HB7415
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuierlich
 
nass maximal