HSS ištekinimo įrankio laikiklis AH.. SCLCL, keičiamoms plokštelėms CC.., kairinis

Prekės Nr.: 260025
Rinkinio kaina 4 vnt. (92,25 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 4 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ištekinimo gylis iki: 5×D
  • Koto forma: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paskirtis kairiniai
Paskirtis Apdaila
Ištekinimo gylis iki 5×D
Koto forma HSS
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 0602..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm
Darbinės dalies ilgis L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Užspaudimo ilgis L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Kakliuko plotis L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Bendras ilgis L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Iškyšos ilgis L1 25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260025
EAN / GTIN 4045197652218
Gamintojo numeris 260025