• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna) rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 200 mm

Codice art.: 26 12 200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 26 12 200
EAN / GTIN 4003773023142
Codice del produttore 26 12 200
Numero-L L70010 1047
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • becchi elastici: stabili nella forma anche in caso di torsione
  • punte di precisione elastiche e resistenti alla deformazione
  • becchi mezzotondi, lunghi, terminanti a punta
  • con taglienti per filo metallico dolce, di media durezza e duro
  • taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 61 HRC

Proprietà:

  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 3,2 mm
  • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 2,2 mm
  • Spessore della mascella (in corrispondenza dell'articolazione) (T1): 9,5 mm
  • Larghezza della punta (W4): 3,0 mm
  • Spessore punta (T2): 2,5 mm
  • Lunghezza ganasce (L3): 73,0 mm
  • Larghezza della testa (W3): 18 mm
  • bonderizzata nera
  • con rivestimenti in multicomponente
  • lucidato
  • Tagliente con smusso