Carrello base

Codice art.: 2591
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Colore blu
Ornamenti Faggio
Larghezza utile 600 mm
Profondità utile 1.000 mm
Tipo di rotella fixed wheel; Swivel castor
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 200 mm
Larghezza ruota/rullo 40 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto Telaio mobile per pallet
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Acciaio profilato
Portata max. 600
Larghezza complessiva 609 mm
Profondità totale 1.060 mm
Altezza complessiva 270 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2591
EAN / GTIN 4017976025919
Codice del produttore 2591
Numero-L L90080 461
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Acciaio profilato saldato, verniciato a polvere RAL 5007, piattaforma in pannello di legno, superficie con decorazione faggio. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 600
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1000
  • Larghezza superficie utile (mm): 600
  • Altezza del piano di carico (mm): 270
  • lunghezza totale (mm): 1060
  • Larghezza totale (mm): 609
  • Altezza totale (mm): 270
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 200 × 40