{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | blå | |
| Dekoration | Bøg | |
| Nyttebredde | 600 mm | |
| Nyttedybde | 1.000 mm | |
| Rulletype | fast hjul; Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja | |
| Antal ruller, fast hjul | 2 stk. | |
| Antal ruller, Styrehjul | 2 stk. | |
| Antal hjul/ruller | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 200 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 40 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | TPE | |
| Brugsområde | Værkstedsvogn | |
| Produkttype | pallevogn | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Materiale | stål | |
| Konstruktionsudførelse | profilstål | |
| Bæreevne, maks. | 600 | |
| Bredde i alt | 609 mm | |
| Dybde, i alt | 1.060 mm | |
| Højde i alt | 270 mm | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 2591 | |
| EAN/GTIN | 4017976025919 | |
| Producentnummer | 2591 | |
| L-nummer | L90080 461 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |