{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Diametro del foro min. | 10 mm | |
| Contenuto | Parte singola | |
| Tipo di prodotto | Bulini | |
| Forma del codolo | es. tonda | |
| Diametro del codolo | 14 mm | |
| Forma della testa di percussione | a forma conica; a punta | |
| Durezza punta in HRC | 52 | |
| Lunghezza complessiva | 130 mm | |
| Superficie | Es. cromata | |
| Materiale | Acciaio al cromo vanadio | |
| Impugnatura presente | no | |
| Peso totale | 135 g |
| Codice articolo | 256.10 | |
| EAN / GTIN | 3148511606803 | |
| Codice del produttore | 256.10 | |
| Numero-L | L60130 6556 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |