POINTEAU PRECISION-DIAM.10MM

Réf.: 256.10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Pointeaux

Identification et classification

Référence article 256.10
EAN / GTIN 3148511606803
Réf. fabricant 256.10
Article hors catalogue L60130 6556
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: acier au chrome-vanadium, forgé
  • dureté 52 - 58 HRC
  • tige moletée
  • galvanisée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 14
  • L [mm]: 130
  • [g]: 135
  • [kg]: 0,135