TYROLIT DDL Corone diamantate a secco 82x150xM16 STANDARD universali

Codice art.: 252916
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Lama per segatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 252916
EAN / GTIN 9009012529166
Codice del produttore 252916
Numero-L L50140 100645
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili di qualità per l'impiego quotidiano, rendimento e durata eccellenti.

Proprietà:

  • Forma: PUNTA A DIAMANTE CAVA - PUNTA CAVA
  • Idoneità dei materiali: Universale
  • Linea di prodotti: STANDARD
  • Specifiche : 16 - 4 - 6,5
  • Dimensioni (D x P x Y/AUFN): 82 x 150 x M16 mm
  • Diametro: 82 mm
  • Spessore: 150 mm
  • Grana: 30
  • Strumento per: Carotaggio

Vantaggi:

  • Utensile di qualità per l'impiego quotidiano

Materiale:

  • Universale
  • Universale

Per:

  • Sistema di carotaggio