TYROLIT DDL Droogboren 82x150xM16 STANDARD universeel

Artikelnummer: 252916
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Machinezaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 252916
EAN/GTIN 9009012529166
Nummer fabrikant 252916
L-nummer L50140 100645
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kwaliteitsvol gereedschap voor dagelijks gebruik, overtuigende prestaties en duurzaamheid.

Kenmerk:

  • Form: HOHLT DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 16 - 4 - 6,5
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 82 x 150 x M16 mm
  • diameter: 82 mm
  • Sterkte: 150 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Geschiktheid materiaal: Universeel
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Kwaliteitsgereedschap voor het dagelijks gebruik

Materiaal:

  • Universeel
  • Universeel

T.b.v.:

  • Kernboorinstallatie