WNMG 080408 HB7010-1

Codice art.: 252070 HB7010-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    12,92 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    10,76 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.350 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WNMG 080408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7010-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli SM
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 440 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 252070 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780348

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Tipo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello