SNMG 120408 HBT130

Codice art.: 251267 HBT130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
801 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNMG 120408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HBT130
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli MM
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 5 mm
Avanzamento f 0,12 mm/gir. - 0,45 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 200 m/min
Rivestimento TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251267 HBT130
EAN / GTIN 4062406256593

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript