{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SNMG 120408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HBT130 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | MM | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Vorschub f | 0,12 mm/U - 0,45 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 200 m/min | |
Beschichtung | TiCN | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251267 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256593 | |
Herstellernummer | 251267 HBT130 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte HBT130
auf Anfrage
Sofort lieferbar
664 Stück sofort lieferbar
6,77 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
301 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
539 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
331 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
19,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
16,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
203 Stück sofort lieferbar
13,17 €
7,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 150608 | SNMG 120408 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM |
Sorte | HBT130 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Hauptanwendung | M | M | M | M | M |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |