SNMG 120408 HBT130

Št. art.: 251267 HBT130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
834 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SNMG 120408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HBT130
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov MM
Globina reza ap 0,5 mm - 5 mm
Podajanje f 0,12 mm/v - 0,45 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 200 m/min
Prevleka TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil 8
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251267 HBT130
EAN/GTIN 4062406256593

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja