Portainserti con bloccaggio a leva 25/12 mm

Codice art.: 251110 25/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego destro
Norma DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile PSKNR/L 2525M12
Inserto adatto SN.. 1204..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 26 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Sottoplacchetta 259031 20
Leva 259015 2
Vite per leva 259018 2
Set di molle 259044 2
Set spine elastiche 259047 2
Angolo di regolazione κ 75 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251110 25/12
EAN / GTIN 4045197656728

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello