DNMG 150608 CA025P

Codice art.: 250797 CA025P
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
142 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DNMG 150608
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo CA025P
Materiale da taglio HM
Rivestimento CVD
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli PS
Profondità di taglio ap 1 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,15 mm/gir. - 0,6 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 70 m/min - 420 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250797 CA025P
EAN / GTIN 4960664864249
Codice del produttore TMH00184

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili
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
    Tipo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello