DNMG 150608 CA025P

Réf.: 250797 CA025P
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNMG 150608
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance CA025P
Type d'outils Carbure
Revêtement CVD
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux PS
Prof. coupe ap 1 mm - 4 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 420 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250797 CA025P
EAN / GTIN 4960664864249
Réf. fabricant TMH00184

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier