DNMG 150608 CA025P

Cod articol: 250797 CA025P
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DNMG 150608
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie CA025P
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire CVD
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii PS
Adâncime de tăiere ap 1 mm - 4 mm
Avans f 0,15 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 m/min - 420 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250797 CA025P
EAN / GTIN 4960664864249
Număr producător TMH00184

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături