Carrello con barra di spinta

Codice art.: 25031433
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu brillante
Colore blu
Con maniglia
Numero mpugnature 1
Materiale impugnatura tubo di acciaio
Con superficie di carico
Materiale piano di carico Piano di carico in PVC rigido
Ampio piano di carico 800 mm
Profondità piano di carico 1.200 mm
Altezza piano di carico 270 mm
Tipo di rotella fixed wheel; swivel castor
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 200 mm
Larghezza ruota/rullo 40 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Tipo di prodotto carrelli
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Acciaio profilato; struttura tubolare in acciaio
Portata max. 600
Larghezza complessiva 809 mm
Profondità totale 1.325 mm
Altezza complessiva 990 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 25031433
EAN / GTIN 4017976677910
Codice del produttore 25031433
Numero-L L90070 323
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Carrello con manico scorrevole in tubo d’acciaio e acciaio profilato saldato, verniciato a polvere blu brillante RAL 5007. Piattaforma con superficie di carico in pannello di PVC rigido. Elevata resistenza agli agenti chimici e ignifugo. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 600
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1200
  • Larghezza superficie utile (mm): 800
  • Altezza del piano di carico (mm): 270
  • lunghezza totale (mm): 1325
  • Larghezza totale (mm): 809
  • Altezza totale (mm): 990
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 200 × 40