Carro con barra de empuje

Número de artículo: 25031433
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color RAL RAL 5007
Color, azul Azul brillante
Color azul
Con tirador deslizante
Número de mangos 1
Material mango tubo de acero
Con superficie de carga
Material superficie de carga Superficie de carga de PVC duro
Anchura superficie de carga 800 mm
Profundidad de superficie de carga 1.200 mm
Altura de superficie de carga 270 mm
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número de ruedas 4 ud.
Diámetro exterior rueda 200 mm
Anchura rueda 40 mm
Material rueda TPE
Tipo de producto carro transportador
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Ejecución construcción Perfil de acero; construcción de tubos de acero
Capacidad de carga máx. 600
Anchura total 809 mm
Fondo total 1.325 mm
Altura total 990 mm
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 25031433
EAN / GTIN 4017976677910
Número del fabricante 25031433
Número L L90070 323
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Sin montar

Descripción:

Carro con barra de empuje de tubo de acero y acero perfilado soldado, recubrimiento en polvo azul brillante RAL 5007. Plataforma con superficie de carga de tablero de PVC duro. Alta resistencia a los productos químicos y difícilmente inflamable. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, cubos con rodamientos rígidos de bolas. Freno en las ruedas giratorias

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 600
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1200
  • Anchura de la superficie útil (mm): 800
  • Altura de la superficie de carga (mm): 270
  • longitud total (mm): 1325
  • Anchura total (mm): 809
  • Altura total (mm): 990
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 40

Descargas y documentos

Productos adecuados