• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calzini di lana spessi neri melange 43-45

Codice art.: 25031085999143-45
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 25031085999143-45
EAN / GTIN 7330509904565
Codice del produttore 25031085999143-45
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Descrizione:

Calza di lana lavorata a maglia in spugna pesante, con rinforzi nelle zone esposte come le dita e il tallone. Grazie alla capacità della lana di regolare la temperatura e di mantenere il calore sia quando è bagnata che quando è asciutta, è il materiale migliore per i lavori all’aperto di lunga durata a basse temperature. È la calza isolante di Blåkläder della massima qualità, in grado di resistere a condizioni di freddo estremo. La lana ha anche una funzione naturale di inibizione degli odori.